Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre145
- Longueur du moteur sans arbre9.56 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale14.87 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids50 lb
Détails
- Dessin 2D
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3510 tr/min
- Mot-clé de description3 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur Exécution du condensateur
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge13.1-11.8 A
- Courant de pleine charge13.10–11.80 A
- Efficacité de la pleine charge84 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAH
- kW2.20 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856008817
- Puissance du moteur3 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs à usage général
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreT
- Fiche techniqueMoteur tout usage 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 145T , TEFC
- Normes respectéesCE, CSA
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Spécifications techniquesMoteur tout usage 3 HP, monophasé, 3600 tr/min, 208-230 V, cadre 145T , TEFC
- Protection thermiqueManuel
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856008817
- Schéma de câblage
Aperçu
- Constructions en acier de gros calibre
- Conception de démarrage/exécution du condensateur pour réduire l’ampérage
- Accepte le kit de bride, voir la section des accessoires