Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48N
- Dimension C de la longueur totale8.34 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids17 lb
Détails
- Dessin 2D
- Régime de base1725 tr/min
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierSemi-fermé
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.0 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856041500
- Catégorie de moteurMoteurs à usage déterminé
- Puissance du moteur1/3 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V
- Type de montageRonde
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- CUP_NON722856041500
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre en acier semi-fermé 20” Fils longs provenant d'une ouverture NPT de 1/2” (entièrement fermée avec N) Conception en phase divisée à deux boulons, NEMA N- ou M-Flange direct