Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale9.00 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids9 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Régime de base1550 tr/min
- Mot-clé de description0.17 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.3 A
- Efficacité de la pleine charge59.5 %
- Classe d’isolationA
- Cote IP10
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038869
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1/6 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageAnneaux résilients
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856038869
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et supports ouverts Cadre et base en acier de gros calibre Arbre avec plat, température ambiante 70°C 37” fils Protection contre la surcharge thermique 1/4” bornes sur les fils du condensateur 2 1/4” anneaux résilients, comprend 2 1/2” expanseurs Condensateur non inclus, voir la section Accessoires