Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale11.3500 po, 288.29 mm
- Dimension C de la longueur totale11.35 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids29 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCertifié Csa et reconnu Ul ; Lubrifié de façon permanente ; Roulements à double joint ; Robuste ; Construction en acier laminé
- Plage de température ambiante104 °F;40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1725 tr/min
- Pays d’origineMexique
- DescriptionHP :1, F#56, TR/MIN :1725, 115/230V, DP
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge13.6/6.8 A
- Efficacité de la pleine charge70 %
- Couple de pleine charge3 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- HP1 hp
- Classe d’isolationB
- Cote IP22
- Code KVAJ
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricantS116
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856007872
- Modèle56C17D5339F
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur4
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 230 V
- Type de montageBase résiliente
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCE, CSA, UL
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueNon
- CUP_NON722856007872
- Tension115 V, 230 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre et base en acier épais Roulements à billes