Motion
48S17D2105H

LEESON ELECTRIC
48S17D2105H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04741274
N° MFR48S17D2105H
Prix278.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
48S17D2105H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 48Y , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04741274
N° MFR48S17D2105H
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
Prix278.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    48Y
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Longueur totale
    9.7200 po, 246.88 mm
  • Dimension C de la longueur totale
    9.72 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Robuste; Construction en acier laminé; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double scellement; Liste des composants reconnus et certification Csa
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :0.33, F#48Y, TR/MIN :1800, 115V, DP
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    57.5 %
  • Couple de pleine charge
    16.2 pi-lb
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    0.33 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    22
  • Code KVA
    S
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    S127
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856007902
  • Modèle
    48S17D2105H
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Base résiliente
  • Nombre de vitesses
    1
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    Automatique
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856007902
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM S127 DP 115V 48Y 1PH
  • Structure et base en acier de gros calibre Les conceptions économiques de phase divisée ou de démarrage par condensateur, comme indiqué 48Y et 48YZ , ont des trous de montage de 48/56 Fr