Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre48Y
- Dimension C de la longueur totale12.44 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.5000 po
- Poids24 lb
Détails
- Dessin 2D
- DemandesSouffleurs, ventilateurs
- Régime de base1075 tr/min
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge5.3 A
- Efficacité de la pleine charge68 %
- Classe d’isolationB
- Cote IP01
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038715
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur230 V
- Type de montageAnneaux résilients/poutre allongée
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- CUP_NON722856038715
- Schéma de câblage
Aperçu
- Cadre ouvert et supports Modèle à plusieurs vitesses Sortie de fil à œillets, prise de recul résistante aux intempéries Montage sur anneau élastique 2-1/4” (base non incluse.) 2 1/2” anneaux adaptateurs fournis, expédiés en vrac dans la boîte Boulons traversants de 1 po, extrémité de l'arbre, 30” longs fils Réinitialisation automatique Protecteur thermique Condensateur non inclus.