Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56Y
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale15.06 po
- Facteur de service1.00
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids30 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesProtecteur thermique à réinitialisation automatique; Système d’isolation de l’iris; Lubrifié de façon permanente; Roulements à double joint; Température ambiante jusqu’à 70°C; Montage vertical/horizontal
- Plage de température ambiante158 °F;70 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineMexique
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierOAO (air libre)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge1.7 A
- Efficacité de la pleine charge75.5 %
- Couple de pleine charge4.5 pi-lb;6.1 N-m
- Code d’harmonisation8501.51.6040
- HP1 hp
- Classe d’isolationH
- Cote IP10
- Code KVAK
- kW0.75 kW
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant722856038470
- Modèle56T11O5308H
- Catégorie de moteurMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montageRonde / Bande ventrale
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAutomatique
- Type de produitMoteurs de traitement d’air (CVCA)
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesCSA, UL
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueRotor à verrouillage automatique seulement
- Type de roulementBalle
- CUP_NON722856038470
- Tension575 V
- Schéma de câblage
Aperçu
- 70°C à température ambiante Support d'extrémité d'arbre fermé, cadre ventilé Protection thermique à réinitialisation automatique Roulements à billes scellés doubles Arbre de 5/8” x 5” de diamètre avec rainure à clé et plate Les moyeux de sortie de fils filetés aux deux extrémités acceptent les kits de base résilients, voir la section Accessoires 4 Emplacement des vis à 90 degrés de distance, 3.33” du bord extérieur de l'élingue d'arbre