Motion
D52955

GRACO INC
D52955

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 515 - ports NPT 1/2 po, 15 gal/min max., 100 psi max., entrée/sortie 1/2 po, 1/8 po max. de solides, polypropylène, PTFE, section produit TPE (Hytrel) , bille Hytrel®, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane Hytrel
N° D’ARTICLE MI04742417
N° MFRD52955
Prix1,281.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
D52955

Husky™ Pompe boulonnée non métallique 515 - ports NPT 1/2 po, 15 gal/min max., 100 psi max., entrée/sortie 1/2 po, 1/8 po max. de solides, polypropylène, PTFE, section produit TPE (Hytrel) , bille Hytrel®, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane Hytrel
N° D’ARTICLE MI04742417
N° MFRD52955

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,281.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    6.50 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    241657
  • Échappement d’air
    3/8 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    Hytrel®
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1/2 po
  • Matériau de la membrane
    Hytrel
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/8 po
  • Débit maximum
    15 gal/min
  • Transfert
    Port central
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D05955
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène, PTFE, TPE (Hytrel)

Aperçu

Description du fabricant
POMPE À DIAPHRAMME D52955