Motion
LRT607025
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI04742837
N° MFRLRT607025
Prix72.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 60 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI04742837
N° MFRLRT607025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix72.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    25.5 mm
  • Poids
    0.43 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le LRT607025 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 60 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur totale de 25.5 mm et un poids de 0.43 lb, conçue pour offrir des performances fiables dans les assemblages de roulement à aiguilles de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT607025
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT

Aperçu

Description du fabricant
LRT607025 BAGUE INTÉRIEURE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté