Spécifications
Dimensions
- Longueur1.5 po
Details
- CouleurNoir
- Pays d’origineUSA
- Description3400 Pince à gants noire - Montage à pince double
- À utiliser avecGants
- Groupe et classeLonges
- Comprend1- Pince à gants
- MatérielPOM
- Gamme de produitscalmars
- SériePinces à gants
- TypeAgrippe-gants
- CUP_NON720476191124
Aperçu
Description du fabricant
3400 GRABBER - FIXATION PAR CLIP DOUBLE, NOIR,
- Le support à pince à gants Squids® 3400 avec deux pinces garde vos masques faciaux, vos gants, votre adhérence sur la glace, vos serviettes rafraîchissantes, vos clés et tout ce qui semble toujours disparaître mystérieusement à portée de main
- La version polyvalente à double clip peut être utilisée comme une seule unité ou détachée et utilisée comme deux pièces séparées
- La conception brevetée est dotée d’une fonction de rupture qui permet aux agrippeurs de gants de se détacher en toute sécurité en cas d’urgence
- Mais ce qui distingue le porte-gants Squids® des autres, c’est sa capacité à être réassemblé et utilisé à nouveau
- D’autres produits semblables se brisent lorsqu’ils sont séparés et doivent être jetés
- Cette conception innovante permet de détacher les deux pinces de l’agrippeur et de les utiliser indépendamment. Les mâchoires adhérentes peuvent tenir des gants, des chapeaux, des clés, des serviettes et d’autres EPI trop volumineux pour se glisser dans les poches. Idéal pour ceux qui travaillent dans les secteurs de la construction, des entrepôts, de la fabrication, des usines de transformation des aliments, de la conciergerie et même des travailleurs de la vente au détail.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ergodyne SolutionsCreating the most tenacious work gear is a constant battle against complacency and fleeting trends. The moment you think you've succeeded, you've already fallen behind.
View brochure
Ergodyne Heat Stress SolutionsWhen the heat hits the streets and your blood starts to boil. Consider us your roadside oasis.
View brochure
Ergodyne Device ManagementErgodyne Device Management Scanner Harnesses, Lanyards, Straps, and Holsters, and Belts.
View brochure
Motion's Hydration Supplies Product FlyerStay cool and hydrated with our essential supplies.
View literature