Spécifications
Dimensions
- De la base au port4.750 po
- Taille de l’alésage12.000 po
- Hauteur étendue28.750 po
- Diamètre extérieur15.630 po
- Tige de piston Diamètre8.000 po
- Hauteur rétractée22.750 po
- Accident vasculaire cérébral6.000 po
- Poids953.00 lb
Détails
- ActionnementRetour hydraulique/à double action
- Capacité du cylindre500 tonnes
- Matériau du cylindreAcier
- Zone effective113.150 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile678.000 po3
- Saillie de la tige de piston1.130 po
- Tirer la capacité du cylindre de rétraction315 tonnes
- Rétracter la zone d’effet cylindrique63.000 po2
- Tirer la capacité d’huile de rétraction378.000 po3
- Série / TypeSérie RR
- tonnes à 10000 psi565.70 tonnes
Aperçu
- Filetages de collier, filetages de plongeur et trous de montage de base pour une fixation facile (sur la plupart des modèles)
- Finition en émail cuit au four pour une résistance accrue à la corrosion
- Les étriers durcis amovibles protègent le piston pendant le levage et le pressage
- La soupape de sécurité intégrée empêche une surpression accidentelle
- Coupleurs CR-400
- L’essuie-glace à piston réduit la contamination, prolongeant la durée de vie du cylindre
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Formation sur la sécurité EnerpacFormation sur la sécurité Enerpac
Voir la brochure
Brochure sur le couple de la batterie EnerpacEnerpac offre une vaste gamme d’outils industriels de couple et de tension pour convenir à une vaste gamme d’applications dans de nombreux secteurs. Des travaux de boulonnage les plus simples aux projets à grande échelle les plus complexes, nous sommes convaincus que vous trouverez le bon couple ou l’équipement de tension pour le faire en toute sécurité et efficacement.
Voir la brochure
Patins mécaniques Enerpac de série MLSLes patins mécaniques Enerpac offrent une friction douce et faible, et un tirage facile pour simplifier le déplacement de la machine. Réduisez les retards et les coûts d’impartition avec les patins mécaniques.
Voir la brochure