Motion
96025
ENCRE DURA 15 BLU
N° D’ARTICLE MI04764537
N° MFR96025
Prix2.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENCRE DURA 15 BLU
N° D’ARTICLE MI04764537
N° MFR96025

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.625 po
  • Longueur
    0.625 po
  • Taille de la buse
    1/16 po
  • Poids
    0.01 lb
  • Largeur
    5.5 po

Détails

  • Couleur
    Bleu
  • Pays d’origine
    DANS
  • Code d’harmonisation
    9608200000
  • Comprend une pince de poche
    Pince de poche incluse
  • Quantité du colis
    72 par boîte
  • CUP_NON
    048615960258
  • Étanche
    Étanche

Aperçu

Description du fabricant
MARQUEUR 96025 BLEU
  • L’encre de qualité industrielle résiste aux bavures et à l’eau pour des marques qui durent plus longtemps
  • L’embout extra-résistant ne se propagera pas et ne s’écrasera pas
  • Le baril en plastique durable réduit les bris sur le chantier ou sur le site
  • Le capuchon à pince intégré se range facilement à l’arrière et empêche le marqueur de rouler sur les surfaces de travail
  • L’encre sans xylène élimine les problèmes de santé
  • Taille du repère : 1/16 po (1.5mm)