Motion
21300
Visière de banc - Largeur de mâchoire 4 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 4-1/2 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI04764554
N° MFR21300
Prix426.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de banc - Largeur de mâchoire 4 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 4-1/2 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI04764554
N° MFR21300

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix426.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    4 po
  • Hauteur totale
    8.6 po
  • Longueur totale
    15.6 po
  • Largeur totale
    7.4 po
  • Profondeur de la gorge
    3-7/16 po

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Couleur
    Gris
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    4-1/2 po
  • Capacité maximale du tuyau
    2 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/4 po
  • Mâchoires de tuyau
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
21300 744A ÉTAU MÉCANIQUE WILTON 4 PO / 254 MM
  • Les moulages robustes sont conçus pour une utilisation robuste et une durée de vie prolongée
  • La graisse est scellée en permanence pour un entretien sans problème
  • Idéal pour les mécaniciens professionnels, l’entretien automobile, l’entretien et la réparation