Motion
11265EVS
Marteau perforateur rotatif avec fil - Poignée de pistolet, 120 V, 13 A, 1-5/8 po. de taille de mandrin, 340 tr/min Vitesse maximale, 2900 bpm
N° D’ARTICLE MI04766269
N° MFR11265EVS
Prix1,114.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau perforateur rotatif avec fil - Poignée de pistolet, 120 V, 13 A, 1-5/8 po. de taille de mandrin, 340 tr/min Vitesse maximale, 2900 bpm
N° D’ARTICLE MI04766269
N° MFR11265EVS
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
Prix1,114.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1-5/8 po
  • Longueur totale
    18 po
  • Poids de l’outil
    15.1 lb
  • Couple
    7.4 pi-lb

Détails

  • Intensité
    13 A
  • Écaillage
    Ne pas ébrécher
  • Capacité de perçage de maçonnerie
    4-1/8 po
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    2900 bpm
  • Comprend
    Étui de transport
  • Vitesse maximale
    340 tr/min
  • Nombre de pièces
    3
  • Puissance nominale
    13 A
  • Réversible
    Réversible
  • Style de tige Sds
    FDS
  • Vitesse variable
    Vitesse variable
  • Contrôle des vibrations
    Contrôle des vibrations
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
MARTEAU ROTATIF À CANNELURE 11265EVS