Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Épaisseur globale0.1250 po
- Roue Diamètre12 po
- Roue Épaisseur0.125 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeTrès grossière
- Numéro de grain24
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.6360 tr/min
- Quantité du colis10
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- CUP_NON66252837838
- Type de roueType 41
Aperçu
- Roues à grains d’oxyde d’aluminium haute performance conçues pour la coupe générale de toutes les pièces en acier et en acier inoxydable, y compris les barres d’armature, les tuyaux en acier, l’acier de construction, la tôle, les câbles et les pièces solides de petit à moyen diamètre
- Pour les scies à essence et électriques