Motion
66252837839

NORTON ABRASIVES
66252837839

Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 12 po, épaisseur de meule de 0.125 po, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , qualité moyenne, 6360 tr/min
N° D’ARTICLE MI04767142
N° MFR66252837839
Prix13.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252837839

Meule tronçonneuse – Type 1 | Type 41, diamètre de meule de 12 po, épaisseur de meule de 0.125 po, diamètre du trou central de 1 po, grain 24 , qualité moyenne, 6360 tr/min
N° D’ARTICLE MI04767142
N° MFR66252837839
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
Prix13.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    1.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Trou central Diamètre  
    1 po
  • Épaisseur globale
    0.1250 po
  • Roue Diamètre  
    12 po
  • Roue Épaisseur  
    0.125 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Application
    Outil de tronçonnage
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    24
  • Matériel
    Carbure de silicium
  • Rpm max.
    6360 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    66252837839
  • Type de roue
    Type 41

Aperçu

Description du fabricant
66252837839 T1 BÉTON HAUTE VITESSE