Motion
LK2030UU
Roulement à billes linéaire - série LK, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 1120 N
N° D’ARTICLE MI04772083
N° MFRLK2030UU
Prix34.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes linéaire - série LK, diamètre d’arbre de 20 mm, diamètre extérieur de 28 mm, longueur totale de 30 mm, capacité de charge de 1120 N
N° D’ARTICLE MI04772083
N° MFRLK2030UU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix34.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Arbre Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Capacité de charge dynamique
    1120 N
  • Série
    LK
  • Capacité de charge statique
    1120 N

Aperçu

Description du fabricant
LK2030UU

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté