Motion
Tango Super Grip Top PVC C

FENNER DRIVES
Tango Super Grip Top PVC C

PowerTwist® V Link Belting - C/22 Section Size, 7/8 in Top Width, 100 ft Length, Green/Pruple, Polyester/Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI04773409
N° MFRTango Super Grip Top PVC C
Prix40.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FENNER DRIVES
Tango Super Grip Top PVC C

PowerTwist® V Link Belting - C/22 Section Size, 7/8 in Top Width, 100 ft Length, Green/Pruple, Polyester/Polyurethane Material
N° D’ARTICLE MI04773409
N° MFRTango Super Grip Top PVC C

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix40.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la ceinture
    100 pi
  • Diamètre minimum de la poulie
    5.50 po
  • Largeur supérieure
    7/8 po

Détails

  • Type de maillon réglable
    PowerTwist®
  • Couleur
    Dessus violet, vert
  • Matériel
    Polyester composite/polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    150 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -22 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22°F à +150 °F
  • Type de produit
    Ceintures réglables V-Link
  • Section
    C
  • Série
    PowerTwist® Dessus en PVC SuperGrip
  • Numéro de transaction
    C/22

Aperçu

Description du fabricant
0409300 PVC SGT MOUVEMENT C/22 100'/30.5M
  • Gestion simple des stocks – plus de perte de courroie en raison de soudures ou de longueurs étranges
  • Installation rapide et facile sans soudage requis – aucun temps de durcissement, il suffit de tourner et de partir!
  • Non affecté par les températures extrêmes, l’eau, les huiles, la graisse et les solvants courants