Motion
42648
Ventilateur d’échappement mural ou plafond - entraînement par courroie, 30 po de diamètre, plafond, montage mural, 1 HP, 115 V, 230 V, 1 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI04774023
N° MFR42648
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ventilateur d’échappement mural ou plafond - entraînement par courroie, 30 po de diamètre, plafond, montage mural, 1 HP, 115 V, 230 V, 1 ph, 60 Hz
N° D’ARTICLE MI04774023
N° MFR42648
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du ventilateur
    30 po
  • Dimensions d’ouverture
    34-1/4 x 34-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Profondeur globale
    18-5/8 po
  • Hauteur totale
    36 po
  • Largeur totale
    36 po

Détails

  • Débit d’air maximal
    15000 pcm
  • Type de boîtier de moteur
    Entièrement fermé, refroidi par ventilateur (TEFC)
  • Puissance du moteur
    1 HP
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Fréquence de puissance du moteur
    60 Hz
  • Tension du moteur
    115 V, 230 V
  • Type de montage
    Plafond, mur
  • Niveau sonore
    20.8 sons
  • Vitesse
    820 tr/min
  • Pression nominale statique
    0 po wg, 1/4 po wg, 1/8 po wg, 3/8 po wg

Aperçu

Description du fabricant
HA30JA 1HP VENTILATEUR D’APPROVISIONNEMENT