Motion
ÉLÉMENT ES80 HSU

REXNORD INC
ES80 HSU ELEMENT

Élément flexible en uréthane hydrolytique stable (HSU) série 7300130HSU Omega ES - ES80 HSU
N° D’ARTICLE MI04774071
N° MFRES80 HSU ELEMENT
Prix2,690.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ES80 HSU ELEMENT

Élément flexible en uréthane hydrolytique stable (HSU) série 7300130HSU Omega ES - ES80 HSU
N° D’ARTICLE MI04774071
N° MFRES80 HSU ELEMENT
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
Prix2,690.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    ES80 HSU
  • Désalignement angulaire maximal
    2 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    3/8 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.063 po
  • Extérieur Diamètre  
    406 mm
  • Poids
    41.75 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Élément d’entretoise en uréthane hydrolytique stable (HSU) Rexnord Omega - Taille ES80
  • Style de couplage
    Entretoise
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Entretoise
  • Puissance à 100 tr/min
    62.70 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300130HSU
  • Matériel
    Uréthane hydrolytique stable (vert)
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles en uréthane hydrolytique stable (HSU) série ES
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Capacité de couple
    39500 po
  • Couple nominal (po-lb)
    39500 lb-po
  • CUP_NON
    793699334920

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT ES80 HSU