Motion
713STB
Gants isolés sans revêtement ThermaStat® - G ou taille 9 , poignet en tricot, calibre 13 , matériau en fil Lycra/Thermostat
N° D’ARTICLE MI04779171
N° MFR713STB
Prix4.02 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants isolés sans revêtement ThermaStat® - G ou taille 9 , poignet en tricot, calibre 13 , matériau en fil Lycra/Thermostat
N° D’ARTICLE MI04779171
N° MFR713STB
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
Prix4.02 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L ou taille 9
  • Longueur  
    9-3/4 po
  • Taille
    L

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
  • Application
    Protection contre le froid
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Peut être utilisé comme gant ou comme doublure de gant dans les applications par temps froid.
  • Mot-clé de description
    Protection contre le froid
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Ambidextre
  • Jauge de tricot
    13
  • Numéro CUP du fabricant
    662909006783
  • Matériel
    Laine Lycra/Thermostat
  • Type de produit
    Gants en tricot - Sans revêtement
  • Gamme de produits
    ThermaStat
  • Fiche technique
  • Type
    Gants ThermaStat en tricot sans couture
  • CUP_NON
    662909006783

Aperçu

Description du fabricant
713STB BLEU 100 % ISOTHERME THERMASTAT LI
  • Construction sans coutures pour un ajustement confortable
  • Thermastat® aide à garder l’humidité loin des mains, en gardant les mains au chaud, au sec et confortables
  • Le motif ambidextre permet de porter le gant de chaque main, prolongeant l’usure et réduisant les coûts
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Excellente isolation thermique
  • Évapore rapidement l’humidité de la peau
  • Douceur supplémentaire pour un confort sans frottement
  • Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement