Motion
3612
Manchon blanc PosiWear BA 18 po
N° D’ARTICLE MI04779275
N° MFR3612
Prix0.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon blanc PosiWear BA 18 po
N° D’ARTICLE MI04779275
N° MFR3612
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
Prix0.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48.26 cm
  • Largeur
    20.32 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Couture surjetée
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM 1670, NFPA 99
  • Type de fermeture
    Élastique
  • Couleur
    Blanc
  • Description
    PosiWear Breathable Advantage est fabriqué à partir de matériau léger PolyBreathe qui offre l’équilibre optimal entre protection et confort. Convient à la fabrication, au lavage sous pression, à la peinture, au resurfaçage ou à la manipulation de la fibre de verre.
  • Mot-clé de description
    Vêtements jetables
  • Caractéristiques
    Matériau PosiWear® perméable Advantage® pour un confort qui dure toute la journée
  • Type de vêtement
    Usage général
  • Comprend un trou pour le pouce
    N’a pas de trou pour le pouce
  • Numéro CUP du fabricant
    662909361202
  • Matériel
    Polyéthylène/polypropylène
  • Gamme de produits
    PosiBA
  • Fiche technique

Aperçu

Description du fabricant
3612 POSI USURE BA MICROPOREUX BLANC 18 PO
  • Matériau PosiWear® perméable Advantage® pour un confort qui dure toute la journée
  • Protège contre les petites particules sèches, les pulvérisations légères et les éclaboussures de liquide
  • Ouvertures élastiques conçues pour s’adapter à la plupart des tailles
  • Longueur de 18 po pour s’adapter à la plupart des longueurs de bras
  • Sans latex
  • Peu pelucheux

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté