Motion
3650/2XL
Combinaison de base microporeuse
N° D’ARTICLE MI04779280
N° MFR3650/2XL
Prix95.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de base microporeuse
N° D’ARTICLE MI04779280
N° MFR3650/2XL
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
Prix95.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    29.1 po
  • Hauteur
    30.48 cm
  • Longueur
    40.64 cm
  • Taille
    2XL
  • Poids
    6.19 kg
  • Largeur
    33.53 cm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Peu pelucheux
  • Fermeture à la cheville
    Ouvert
  • Style cheville
    Ouvert
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair
  • Utilisation par temps froid
    Ne convient pas au temps froid
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Ouvert
  • Description
    Matériau microporeux respirant qui protège contre les particules sèches et les pulvérisations liquides. Convient à la fabrication, au lavage à pression, à la peinture, au resurfaçage et à la manipulation de la fibre de verre.
  • Type de tissu
    Enduit microporeux
  • Caractéristiques
    Une solution de rechange plus économique à notre gamme PosiWear BA.
  • Résistance à la flamme
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vêtement
    Combinaisons
  • Utilisation du vêtement
    Usage général
  • Haute visibilité
    Pas un vêtement à haute visibilité
  • Capuchon inclus
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    662909365026
  • Matériel
    Film stratifié/polypropylène
  • Nombre de poches
    0
  • Type de produit
    Combinaisons jetables
  • Couture
    Sergé
  • Type de joint
    Sergé
  • CUP_NON
    662909365026

Aperçu

Description du fabricant
3650/2XL MICROPOREUXAVEC FERMETURE À GLISSIÈRE SUR TOUTE LA LONGUEUR
  • Une solution de rechange plus économique à notre gamme PosiWear BA.
  • Fermeture à glissière pleine longueur à l’avant pour un enfilage facile
  • Poignets et chevilles ouverts
  • Tailles confortables
  • Peu pelucheux
  • Sans latex
  • Une alternative plus légère et moins coûteuse à notre gamme PosiWear BA
  • Produit à usage unique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon