Motion
PF2A301-A
Commutateur de débit pneumatique - Plage de température de 0 à +50 °C, Connexion 3m fils conducteurs, PNP
N° D’ARTICLE MI04783963
N° MFRPF2A301-A
Prix367.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de débit pneumatique - Plage de température de 0 à +50 °C, Connexion 3m fils conducteurs, PNP
N° D’ARTICLE MI04783963
N° MFRPF2A301-A
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
Prix367.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Courant de charge maximum
    80 mA
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    41.8 mm
  • Largeur totale
    40.3 mm
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Afficher
    Télécommande
  • Connexion électrique
    Fil de connexion 3m
  • Comp. liquide
    Air
  • Type de montage
    Panneau
  • Nombre de sorties
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +50 °C
  • Série
    PF2A
  • Temps de réponse du signal
    1 s
  • Normes respectées
    CE
  • Action de commutation
    PNP

Aperçu

Description du fabricant
PF2A301-A INTERRUPTEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE, AFFICHAGE À DISTANCE
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500 (sélectionnables à partir de PF2A5 plages)
  • Tension d’alimentation : 12-24 V c.c.
  • Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation
  • Plage de débits cumulés : 999,999 L
  • Précision : ±5 % F.S.
  • Répétabilité : ±1 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon