Motion
387514

HILTI
387514

Ancrage à béton, diamètre : 1/2 po, longueur totale : 5-1/2 po, matériau : acier, encastrement minimum : 2 po
N° D’ARTICLE MI04786926
N° MFR387514
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
387514

Ancrage à béton, diamètre : 1/2 po, longueur totale : 5-1/2 po, matériau : acier, encastrement minimum : 2 po
N° D’ARTICLE MI04786926
N° MFR387514
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    1/2 po
  • Épaisseur maximale du matériau fixé
    4 po
  • Distance minimale du bord
    2-3/4 po
  • Intégration minimale
    2 po
  • Distance minimale d’espacement
    4-1/8 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po
  • Longueur du filetage
    3-3/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Quantité du colis
    20

Aperçu

Description du fabricant
ANCRAGE DE MERCREDI 1/2 X 5-1/2 387514 KB-TZ