Motion
255615
Peinture à base d’huile – Base d’huile, extérieur, intérieur, 1 gal, couleur rouge sécurité
N° D’ARTICLE MI04788543
N° MFR255615
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’huile – Base d’huile, extérieur, intérieur, 1 gal, couleur rouge sécurité
N° D’ARTICLE MI04788543
N° MFR255615

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    255-435 pi2

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Rouge sécurité
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Temps de séchage
    12 h
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    Lustre élevé
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    0 °C
  • Type de résine
    Émail alkyde
  • CUP_NON
    020066199975
  • Teneur en composés organiques volatils
    100 g/L

Aperçu

Description du fabricant
255615 ROUGE DE SÉCURITÉ LUSTRÉ, 1GL
  • Prêt à l’emploi sans mesure ni mélange
  • Applique directement sur le métal pour une surface très lustrée facile à entretenir
  • Formule durable avec une excellente couverture et un excellent pouvoir masquant
  • Application au pinceau, au rouleau ou par pulvérisation
  • Résiste à l’écaillage, aux fissures et à l’écaillage
  • Pour les applications commerciales quotidiennes comme les garnitures métalliques, les portes, l’acier structurel, les mains courantes, les appareils, les évacuations d’incendie, les évents, les clôtures, les bornes d’incendie, les armoires, les canaux et plus encore
  • Conforme aux normes en matière de COV partout au pays

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté