Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture160-270 pi2
Détails
- Type de baseEau
- CouleurDunes havane
- Famille de couleursBrun
- Temps de séchage4 h
- ExpositionExtérieur, intérieur
- FinitionBrillant
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale+2 °C
- Type de résineÉmail acrylique
- Teneur en composés organiques volatils250 g/L
Aperçu
- Fonctionne bien dans des conditions très humides et froides (jusqu’à 35° F) : résiste aux intempéries
- Revêtement direct sur métal (DTM) - aucun apprêt requis : excellente couverture en une seule couche
- Faible teneur en COV, à base d’eau
- Garantie antirouille de deux ans – protection maximale contre la corrosion
- Répond aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au niveau fédéral
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire