Spécifications
Dimensions
- Poids0.20 lb
- Dimensions de la fenêtre12 x 8 x 0.04 po / 253 x 254 mm
- Hauteur de la fenêtre8 po
- Épaisseur de la fenêtre0.04 po
- Largeur de fenêtre12 po
Détails
- Détails supplémentairesSérie FC30
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010
- Gamme de produitsF30
- CUP_NON626053602550
- Couleur de la fenêtreTransparent
- Matériau de la fenêtreAcétate
- Type de fenêtreFenêtre