Motion
29101
Fenêtre de l’écran facial - matériau PETG, couleur verte, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.04 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04797378
N° MFR29101
Prix15.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre de l’écran facial - matériau PETG, couleur verte, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.04 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI04797378
N° MFR29101

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    8.90 lb
  • Dimensions de la fenêtre
    8 x 15-1/2 x 0.04 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.04 po
  • Largeur de fenêtre
    15-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2010
  • Gamme de produits
    F10
  • CUP_NON
    626053602406
  • Couleur de la fenêtre
    Vert
  • Matériau de la fenêtre
    PETG
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
ÉCRAN FACIAL F10 PETG VERT MOYEN NON LIÉ
  • Style F10 transparent
  • Applications recommandées : Fabrication, débris volants, protection générale contre les éclaboussures, protection contre les éclaboussures de produits chimiques, protection contre la poussière, aménagement paysager, transformation des aliments
  • Conforme aux normes ANSI Z87.1 - 2010