Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1+
- Se porte par-dessus les lunettesSe porte par-dessus les lunettes
- Famille de couleurs de cadreNoir
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreNoir
- Revêtement de lentilleAntibuée
- Couleur de la lentilleEffacer
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsV50 Emporte-moi
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- Élégant par-dessus les lunettes de protection en verre
- S’adapte à la plupart des lunettes sur ordonnance
- Écrans latéraux intégrés pour une protection accrue
- Ajustement confortable pour un port prolongé
- Cadre en polycarbonate noir
- Courbe de base : 4
- Forfait standard : 12