Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1 in, 1/2 in, 11/16 in, 13/16 in, 15/16 in, 17/32 in, 19/32 in, 21/32 in, 23/32 in, 25/32 in, 27/32 in, 29/32 in, 3/4 in, 31/32 in, 33/64 in, 35/64 in, 37/64 in, 39/64 in, 41/64 in, 43/64 in, 45/64 in, 47/64 in, 49/64 in, 5/8 in, 51/64 in, 53/64 in, 55/64 in, 57/64 in, 59/64 in, 61/64 in, 63/64 in, 7/8 in, 9/16 in
- Augmentations1/64 po
- Plus grande taille de mèche1.0000 po
- Plus petite taille de mèche0.5000 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementExterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Double margeNon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- MatérielAcier haute vitesse
- Nombre de pièces33
- Flutes paraboliquesNon
- SérieDWD
- Type de tigeRonde
- Coupe en spiraleSpirale droite/Coupe droite