Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Plage de couverture250-425 pi2
Détails
- Type de baseHuile
- CouleurBlanc laitier
- Famille de couleursBlanc
- Temps de séchage8 h
- FinitionLustre élevé
- Température d’application maximale+38 °C
- Température d’application minimale-8 °C
- Quantité du colis2
- Type de résineAlkyde modifié
- Teneur en composés organiques volatils340 g/L
Aperçu
- Prévient la moisissure : résiste à l’humidité et à la chaleur élevée (jusqu’à 212°F /100°C)
- Peut être appliqué sur des surfaces aussi froides que 18°F (-7°C)
- Résiste à la corrosion causée par les lavages répétés, les désinfectants et les produits de nettoyage
- Garantie antirouille de deux ans – protection maximale contre la corrosion
- Satisfait aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : accepté pour une utilisation dans les installations alimentaires canadiennes enregistrées au fédéral : enregistré NSF :
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la brochure
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la circulaire
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la brochure
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la circulaire