Motion
7779502
Peinture à base d’huile – Base d’huile, 1 pinte, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI04803415
N° MFR7779502
Prix32.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture à base d’huile – Base d’huile, 1 pinte, Couleur noire
N° D’ARTICLE MI04803415
N° MFR7779502

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix32.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Taille
    1 pinte
  • Contenu en COV
    Moins de 485 g/L

Détails

  • Type de base
    Huile
  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Couverture
    50 à 90 pi2/gal
  • Temps de séchage
    5 à 9 h
  • Finition
    Brillant
  • À utiliser sur
    Métal, bois
  • Quantité du colis
    2
  • Type de base de peinture
    Huile
  • Type de résine
    Alkyde
  • Surface
    Métal intérieur ou extérieur
  • CUP_NON
    020066777951
  • Teneur en composés organiques volatils
    485 g/L

Aperçu

Description du fabricant
7779502 NOIR LUSTRÉ
  • Durable
  • Résistant à la corrosion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté