Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé3.100 po
- Diamètre intérieur4.000 po
- Poids0.56 lb/pi
Détails
- ApplicationRéfractaire à l’aluminium, distributrices d’automobiles, lave-auto, ignifuge, simulateurs de vol, meuleuses, HEPA, évacuation des décharges, gravure au laser, mine, hors route, machines à sacs en plastique, tôle, chantiers navals, souffleuses de piscine Wave
- RevêtementNéoprène
- CouleurNoir
- Taux de compression5:1
- ConstructionFlexible double épaisseur en tissu de polyester revêtu de néoprène noir renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression négative29.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementHélice en acier à ressort
- SérieFlexaust® CWGP
- Fiche technique
- Plage de température-40 à 250 °F
- Substance transportéePoussière
- Pression de service30.00 psi
Aperçu
- Bonne résistance à l’écrasement et à la traction
- Le revêtement en néoprène offre une excellente résistance à l’abrasion et aux produits chimiques
- Bonne flexibilité
- Plus durable que les tuyaux en coton à double épaisseur
- Homologué UL 94V-0 comme retardateur de flamme
- Revêtements supplémentaires disponibles pour une meilleure résistance à l’abrasion et/ou aux produits chimiques
- Disponible en tailles métriques, consultez l’équipe des ventes sur les prix et les minimums
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied