Motion
SSEPBOM16-XS

THOMSON (ALTRA)
SSEPBOM16-XS

Bloc d’oreiller à arbre rond Linear Guide - Série SSEPB Super Smart, ouvert non réglable, diamètre d’arbre de 16 mm, longueur totale de 53 mm
N° D’ARTICLE MI04809824
N° MFRSSEPBOM16-XS
Prix455.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SSEPBOM16-XS

Bloc d’oreiller à arbre rond Linear Guide - Série SSEPB Super Smart, ouvert non réglable, diamètre d’arbre de 16 mm, longueur totale de 53 mm
N° D’ARTICLE MI04809824
N° MFRSSEPBOM16-XS
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
Prix455.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    22 mm
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    53 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Diamètre de l’arbre
    16 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    2200 N
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de boîtier
    Ouvert non ajustable
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Série
    SSEPB super intelligent
  • Capacité de charge statique
    2400 N

Aperçu

Description du fabricant
PIL NOIR SSEPBOM 16 XS