Motion
5604117
Embout de fraisage interchangeable MM HC-Series, type d'embout de fraisage : fente, diamètre de coupe : 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04810499
N° MFR5604117
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embout de fraisage interchangeable MM HC-Series, type d'embout de fraisage : fente, diamètre de coupe : 5/8 po
N° D’ARTICLE MI04810499
N° MFR5604117
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    T10
  • Rayon de coin
    0.016 po
  • Diamètre de coupe
    5/8 po
  • Profondeur de coupe
    3/5 po
  • Longueur de tête
    3/4 po
  • Angle Helix
    10 °

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de buse de fraisage complet
    MM HC.625C63R016-2T10
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Type de buse de fraisage
    Fente
  • Série
    MM HC

Aperçu

Description du fabricant
5604117 MM HC.625C63R016-2T10 908