Motion
03476289

HILTI
03476289

Perceuse à percussion rotative avec fil - 750 tr/min Vitesse maximale, 4080 bpm
N° D’ARTICLE MI04812658
N° MFR03476289
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HILTI
03476289

Perceuse à percussion rotative avec fil - 750 tr/min Vitesse maximale, 4080 bpm
N° D’ARTICLE MI04812658
N° MFR03476289
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    213 mm
  • Longueur totale
    359 mm
  • Largeur totale
    93 mm

Détails

  • Capacité de perçage de maçonnerie
    20 mm
  • Capacité de perçage en métal
    28 mm
  • Capacité de perçage du bois
    28 mm
  • Taux d’impact
    4080 bpm
  • Comprend
    Boîte à outils en plastique
  • Vitesse maximale
    750 tr/min
  • Nombre de pièces
    6
  • Vitesse variable
    Vitesse variable non comprise
  • Contrôle des vibrations
    Contrôle des vibrations

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE PERFORMANCE TE 30 3476289