Spécifications
Dimensions
- Taille de bride de poutre compatible2-5/8 à 5-1/16 po
- Hauteur de faisceau compatible4 à 12 po
- Largeur maximale de la bride de poutre5-1/16 po
- Largeur minimale de la bride de poutre2-5/8 po
- Rayon de courbe minimum7 po
- Poids10.00 lb
- Diamètre de la bande de roulement de la roue2-3/4 po
Détails
- Détails supplémentairesLes roulements à billes blindés à double rangée offrent un roulement lisse pour une durée de vie plus longue et une plus grande efficacité
- Type de bride de poutre compatiblePlat, fuselé
- SérieVT-A
- Capacité de poids1/2 tonnes