Motion
DCL040

DEWALT
DCL040

Portatif - Ampoule DEL, 110 lm maximum de sortie lumineuse, couleur noire/jaune
N° D’ARTICLE MI04815586
N° MFRDCL040
Prix108.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCL040

Portatif - Ampoule DEL, 110 lm maximum de sortie lumineuse, couleur noire/jaune
N° D’ARTICLE MI04815586
N° MFRDCL040

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.625 lb

Détails

  • Piles incluses
    Batteries vendues séparément
  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension de la batterie
    20 V
  • Couleur du corps
    Noir/Jaune
  • Type d’ampoule
    DEL
  • Sortie lumineuse complète
    110 lm
  • Caractéristiques de conception
    Utilisation mains libres, tête pivotante
  • Caractéristiques et avantages
    • Sortie DEL lumineuse - 110 lumens• Crochet intégral pour une utilisation mains libres dans plusieurs emplacements• La tête pivote de 120°• degrés de faible chaleur par rapport aux lumières au xénon• Ampoule DEL efficace qui améliore la durée de fonctionnement• 11 - 25 heures de fonctionnement selon l’ampère-heure de la batterie
  • Angle de pivot de tête
    120 °
  • Comprend
    Crochet intégral
  • Sortie lumineuse maximale
    110 lm
  • Durée d’exécution maximale
    11 h
  • Nombre de DEL
    1
  • Nombre de modes d’éclairage
    1
  • Type
    Lampe de poche portative (usage général ou industriel)
  • CUP_NON
    885911242028

Aperçu

Description du fabricant
LAMPE DE POCHE DEL DCL040 20V MAX
  • Sortie DEL lumineuse - 110 lumens
  • Crochet intégral pour une utilisation mains libres dans plusieurs emplacements
  • La tête tourne de 120°
  • Faible rendement thermique par rapport aux lumières au xénon
  • L’ampoule à DEL efficace améliore la durée de fonctionnement
  • 11 - 25 heures de fonctionnement selon l’ampère-heure de la batterie

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon