Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la soie0.02 po
- Diamètre6 po
- Largeur de la face3/16 po
- Diamètre de remplissage0.020 po
- Longueur totale5.8000 po
- Taille de l’arbre fileté5/8-11 po
- Longueur de la garniture1-1/8 po
Détails
- Matériau de la soieAcier
- Type de soieNœud - Perle en filière
- Type de brosseRoue
- Matériau de remplissageAcier
- GradeRendement maximal
- Utilisation dans l’industrieFabrication, pipeline
- Numéro CUP du fabricant012382798055
- Rpm max.12500 tr/min
- Type de montageArbre fileté
- Type de produitBrosses de roue
- Type de filetage de tigeUNC
- SpécificationANSI B165.1
- CUP_NON012382798055
- Type de filNœud
Aperçu
- Doté d’un écrou à double tête qui simplifie le basculement périodique de la roue pour une action de nettoyage maximale, une longue durée de vie et une utilisation plus sûre
- Les brosses à visage étroit conviennent pour nettoyer les racines et les passages chauds et atteindre les coins
- Outil : meuleuse à angle droit