Motion
36203
Brosse de roue Vortec Pro - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Dia Arbor, 3/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815799
N° MFR36203
Prix31.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse de roue Vortec Pro - 6 po Diam, 5/8 à 1/2 po Dia Arbor, 3/4 po Largeur, 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04815799
N° MFR36203
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
Prix31.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.014 po
  • Diamètre
    6 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Diamètre de remplissage
    0.014 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Longueur de la garniture
    1-7/16 po
  • Diamètre de l’arbre non fileté
    5/8 à 1/2 po

Détails

  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    012382362034
  • Type de montage
    Arbre non fileté
  • Type de produit
    Brosses de roue
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • CUP_NON
    012382362034

Aperçu

Description du fabricant
36203 6" CRIMPED WIRE WHEEL
  • Offre une action de brossage flexible et une performance constante pour les applications de nettoyage et d’ébarbage légères exigeantes
  • À utiliser sur les meuleuses droites et les machines fixes telles que les meuleuses de banc ou de piédestal et les tours de polissage
  • Dotées de la construction à anneau solide de Weiler, ces brosses radiales sont disponibles en acier traité thermiquement, en acier inoxydable de type 302 et en fil de laiton pour une utilisation dans une grande variété d’applications

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon