Motion
MO260
Combinaison hygromètre à broche/sans broche - Type de capteur : Électrodes intégrées/remplaçables/sans broche (sans pénétration), Plage de mesure : sans broche - 0 à 99.9 (relative)/broche - 6.0 à 94.8 %
N° D’ARTICLE MI04816632
N° MFRMO260
Prix409.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison hygromètre à broche/sans broche - Type de capteur : Électrodes intégrées/remplaçables/sans broche (sans pénétration), Plage de mesure : sans broche - 0 à 99.9 (relative)/broche - 6.0 à 94.8 %
N° D’ARTICLE MI04816632
N° MFRMO260
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
Prix409.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Comprend
    Batterie 9V , broches de rechange, capuchon de protection, étui-pochette
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de mesure
    Broche - 6.0 à 94.8 %, sans broche - 0 à 99.9 (relatif)
  • Type de compteur
    Compteur d'humidité sans broche/broche
  • Type de capteur
    Électrodes intégrées/remplaçables, sans broche (sans pénétration)

Aperçu

Description du fabricant
MO260 COMBINAISON HUMIDITÉ SANS BROCHE/BROCHE
  •  %WME (équivalent à l'humidité du bois) lecture de l'humidité de la broche
  • Lecture relative de l’humidité sans broche pour une mesure non invasive
  • Affichage ACL numérique avec fonction de rétroéclairage et graphique à barres DEL tricolore
  • Indique rapidement la teneur en humidité des matériaux
  • Profondeur de mesure sans broche jusqu’à 0.75 po (22mm) sous la surface
  • Technologie de détection électromagnétique
  • Vérification de l’étalonnage intégrée, indication de pile faible
  • Complet avec batterie 9V , broches de rechange, capuchon de protection et étui