Motion
SDL310
Thermo-anémomètre/enregistreur de données à palettes - Étalonnage standard, mesure la vitesse et la température de l’air
N° D’ARTICLE MI04816767
N° MFRSDL310
Prix489.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Thermo-anémomètre/enregistreur de données à palettes - Étalonnage standard, mesure la vitesse et la température de l’air
N° D’ARTICLE MI04816767
N° MFRSDL310
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
Prix489.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Norme d’étalonnage
    Étalonnage standard
  • Comprend
    6 piles AA, carte SD, capteur d’aube avec câble de 3.9 pi et étui de transport rigide
  • Catalogue du fabricant
  • Type de mesure
    Vitesse et température de l’air
  • Mesures prises
    Type K Haute température, pi/min, km/h, nœuds, m/s, mi/h, °C, °F
  • Type de compteur
    Thermo-anémomètre et enregistreur de données
  • Détails du capteur
    Aube avec câble de 3.9 pi
  • Type de capteur
    Aube

Aperçu

Description du fabricant
ENREGISTREUR SD THERMO-ANÉMOMÈTRE SDL310
  • La date et l’heure de l’enregistreur de données horodatent et stockent les lectures sur une carte SD au format Excel® pour un transfert facile vers un ordinateur
  • Mesure la température de l’air à 122°F (50°C) et la vitesse de l’air à 4,930 pi/min
  • Taux d’échantillonnage des données réglable : 1 à 3,600 secondes
  • Stocke 99 lectures manuellement et 20M lectures par carte SD 2G
  • Entrée thermocouple de type K/J pour les mesures à haute température
  • Le grand écran ACL (9999 unités) affiche la vitesse de l’air et la température simultanément
  • Précision de vitesse de 2 % grâce à une roue à aubes à roulement à billes à faible friction sur un câble de 39 po (1 m)
  • Enregistrer/Rappeler les lectures MIN, MAX
  • Maintien des données et mise hors tension automatique avec fonction de désactivation
  • Interface PC intégrée
  • Comprend six piles AA, une carte SD, un capteur d’aubes avec câble de 3.9’ (120 cm) et un étui de transport rigide