Motion
MO290-RK
Trousse d’entrepreneur pour la restauration de l’eau - Comprend MO290 - Psychrométer d’humidité sans broche + thermomètre IR/RHT10 - Enregistreur de données USB d’humidité/température, mesure l’humidité/la température/les grains par livre/point de rosée/pression de vapeur
N° D’ARTICLE MI04816862
N° MFRMO290-RK
Prix1,199.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Trousse d’entrepreneur pour la restauration de l’eau - Comprend MO290 - Psychrométer d’humidité sans broche + thermomètre IR/RHT10 - Enregistreur de données USB d’humidité/température, mesure l’humidité/la température/les grains par livre/point de rosée/pression de vapeur
N° D’ARTICLE MI04816862
N° MFRMO290-RK
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
Prix1,199.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Instruments inclus
    MO290 - Psychrometer d'humidité sans broche + thermomètre IR, RHT10 - Enregistreur de données USB pour l'humidité/la température
  • Comprend
    Enregistreur de données USB d’humidité/température avec calcul GPP, psychiatre d’humidité sans broche + thermomètre infrarouge
  • Type de trousse
    Trousse d’entrepreneur pour la restauration de l’eau
  • Mesures prises
    Point de rosée, grains par livre, humidité, humidité, température, pression de vapeur

Aperçu

Description du fabricant
MO290-RK RESTAURATION DE L’EAU
  • MO290 - Psychrometer d'humidité sans broche + thermomètre infrarouge—Surveille l'humidité dans le bois et les matériaux de construction sans pratiquement aucun dommage à la surface—Comprend les sondes de lecture d'humidité de contact suivantes : sonde à broche, sonde d'extension de sonde à marteau et sonde de plinthe— Thermomètre infrarouge breveté avec pointeur laser pour la mesure de la température de surface sans contact—La sonde intégrée HR/température mesure l'humidité relative Température de l'air plus grains par livre (GPP) Point de rosée (DP) et pression de vapeur
  • RHT10 - Enregistreur de données USB d'humidité/température avec calcul GPP (g/kg)—Enregistrements de données 16,000 HR et 16,000 lectures de température—Taux d'échantillonnage et seuils d'alarme programmables par l'utilisateur—Interface USB pour une configuration et un téléchargement faciles des données à l'aide du logiciel inclus
  • Fourni dans un étui de transport robuste et robuste qui offre une protection et une organisation pour les compteurs et les accessoires quand ils sont nécessaires