Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.25 po
- Longueur0.5 po
- Poids0.03 lb
- Largeur0.5 po
Détails
- CouleurNoir
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Code d’harmonisation9609900000
- CUP_NON048615511238
Aperçu
- La peinture de remplissage éclaircissante offre des couleurs vives et vives, même pour les plus petites gravures
- Se frotte et s’essuie facilement, sèche rapidement
- La peinture reste flexible, se dilate et se contracte avec la surface, pour une couleur durable
- Aucun dégât ou gaspillage, élimine l’égouttement de la peinture
- Résistance à la température de repère : jusqu’à 500°F (260°C)
- Conforme aux spécifications fédérales américaines TT-F-325a I et MIL-STD 171, finition no 30.1.1, type I
- Fabriqué aux États-Unis