Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po
- Longueur de la coupe1/2 po
- Longueur totale1-11/16 po
- Diamètre de la tige1/8 po
- Longueur de la tige1-1/4 po
Détails
- Type de bord de coupeCoupe double
- Type de finExtrémité plate
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la têteCarbure
- FormeCylindrique
- Numéro de transactionSA-51