Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- Numéro de grain120
- Description longueLa 45240 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 120 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 2 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 23000 tr/min, adaptée à la finition fine et au lissage.
- Rpm max.23000 tr/min
- CUP_NON097758452403