Motion
45311

PFERD
45311

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04818114
N° MFR45311
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
45311

Roue à rabat montée – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04818114
N° MFR45311
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4-20 po
  • Roue Diamètre  
    1 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 45311 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif en oxyde d'aluminium et un grain de 80 , avec une taille d'étançon de 1/4-20 po, un diamètre de meule de 1 po, une largeur de roue de 1 po et une vitesse maximale de 25000 tr/min, idéale pour l'ébavurage et la préparation de surface.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • CUP_NON
    097758453110

Aperçu

Description du fabricant
45311 ROUE À RABAT 1X1X1/4-20 80X 25000MOS