Motion
62250

PFERD
62250

Disque à lamelles - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04818213
N° MFR62250
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
62250

Disque à lamelles - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 40 grains, 13300 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04818213
N° MFR62250
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    097758622509

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES 62250 4-1/2X5/8-11 40X T27 POL