Motion
62523

PFERD
62523

Disque de finition - 5 po Dia, Alumine de zircone, 36 grains, 12200 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet par paquet
N° D’ARTICLE MI04818239
N° MFR62523
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
62523

Disque de finition - 5 po Dia, Alumine de zircone, 36 grains, 12200 tr/min, 7/8 po, 25 par paquet par paquet
N° D’ARTICLE MI04818239
N° MFR62523
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Couleur du disque
    Vert
  • Grade
    Grossière
  • Numéro de grain
    36
  • Comprend le trou central
    Trou central inclus
  • Quantité de colis du fabricant
    25 par paquet
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • CUP_NON
    097758625234

Aperçu

Description du fabricant
62523 DISQUE 5X7/8 36Z FIBRE ZIRCONE 12000MOS